Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS24 |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
14 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de la espiga |
10 mm |
Longitud |
100 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
20 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
24 mm |
Forma de punta |
Forma cónica |
Clase de propiedad |
8,8 |
Anchura entre esquinas |
26.75 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
2.5 mm |
DIN |
561 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Diámetro de la espiga |
15 mm |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
249.500 g |
Normas |
DIN 561 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M20 |
Resistencia a la tracción/condiciones |
800 N/mm² / 0: no aplicable |
Catálogo General |
4107820100 |