Perno hexagonal con pasador y hexágono pequeño

Ref.: 410711025
Ver todas las versiones

SCR-HEX-DIN561-8.8-WS13-(A2K)-M10X25

Descripción

SCR-HEX-DIN561-8.8-WS13-(A2K)-M10X25

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

7 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de la espiga

5 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Forma de punta

Forma cónica
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Anchura entre esquinas

14.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

561
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro de la espiga

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.700 g
Más Información

Normas

DIN 561
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Resistencia a la tracción/condiciones

800 N/mm² / 0: no aplicable
Más Información