SCR-HCS-GR5-(ZN)-1/4_28X5/8

Ref.: 7001015062
Ver todas las versiones

SCR-HCS-GR5-(ZN)-1/4_28X5/8

Descripción

SCR-HCS-GR5-(ZN)-1/4_28X5/8

ASME

ASME B18.2.1
Más Información

Accionamiento externo

WS7/16
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

0.156 in
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

5/8 in
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Estándar imperial

Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

28
Más Información

Diámetro nominal

1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

7/16 pulgadas
Más Información

Clase de propiedad

GR5
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.150 g
Más Información

Normas

ASME B18.2.1
Más Información