ASME |
ASME B18.2.1 |
Accionamiento externo |
WS7/16 |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
0.156 in |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1 in |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Estándar imperial |
Sí |
Número de entradas de rosca por pulgada |
28 |
Diámetro nominal |
1/4 in |
Tipo de rosca |
UNF |
Ancho de llave |
7/16 pulgadas |
Clase de propiedad |
GR5 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
8.000 g |
Normas |
ASME B18.2.1 |
Catálogo General |
7001015100 |