Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 7007338125
Ver todas las versiones

SCR-HCS-FT-GR5-(PL)-3/8_24X1 1/4

Descripción

SCR-HCS-FT-GR5-(PL)-3/8_24X1 1/4
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ASME B18.2.1, acero sin recubrimiento grado 5, UNF (rosca fina)

La longitud de la rosca con respecto a la cabeza se desvía del estándar ASME B18.2.1

1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm

RC = rosca completa

Las propiedades mecánicas están reguladas en la norma SAE J429.

ASME

ASME B18.2.1
Más Información

Accionamiento externo

WS9/16
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

0.243 in
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1-1/4 in
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Estándar imperial

Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

24
Más Información

Diámetro nominal

3/8 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

9/16 pulgadas
Más Información

Forma de punta

Tope roscado
Más Información

Clase de propiedad

GR5
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.350 g
Más Información

Normas

ASME B18.2.1
Más Información