Tornillo de sujeción rápida con doble rosca, en cargador

Ref.: 017933935
Ver todas las versiones

DDU TOR-TORH2-MG/WUERTH-3,9X35

Descripción

DDU TOR-TORH2-MG/WUERTH-3,9X35
Tornillo de sujeción rápida con doble rosca, en cargador
Para una fijación rápida y sencilla de placas de cartón yeso a subestructuras metálicas de hasta 1 mm como máximo
  • Para destornillador de avance automático con vaso
  • Cabeza de trompeta
  • Doble velocidad
  • Fosfatado (protección contra la corrosión para utilizarse en entornos húmedos en periodos breves, p. ej., durante la fase de construcción o el transporte)

Máquinas adecuadas

Würth S 50 TB;Würth S 50 TB-M;Würth TBS 18-A
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Con correa

Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Construcción con madera;Construcción de elemento;Construcción de panel de madera de construcción;Construcción en seco;Fijaciones interiores;Fijación de placas de yeso
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Ángulo de punta mínimo

22 grados
Más Información

Longitud de rosca

28 mm
Más Información

Forma de rosca

Doble rosca
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.061 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVL;Madera;Madera blanda;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Ángulo de punta máximo

30 grados
Más Información

Ángulo de punta mínimo/máximo

22-30 grados
Más Información
Scroll to top