Máquinas adecuadas |
Destornillador con recámara Holz-Her 3337;Destornillador con recámara Holz-Her 3350;Destornillador con recámara Holz-Her 3352;Destornillador con recámara Holz-Her 3362;Prebena 9D-62-45 CS;Würth ASSYmat 50-S con TS 16 |
Material |
Acero endurecido |
Longitud de rosca (lg) |
18 mm |
Altura de la cabeza |
2.85 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PHR |
Longitud |
25 mm |
Diámetro del núcleo |
2.5 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de trompeta |
Diámetro de la cabeza |
8.3 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Con correa |
Holz-Her |
Diámetro nominal |
3.9 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Campo de aplicación |
Cartón yeso;Fijaciones interiores |
Forma de punta |
Punta |
Longitud de rosca |
18 mm |
Forma de rosca |
Rosca gruesa |
Código del sistema armonizado |
73181499980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.648 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
LVL;Madera;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción |
Diámetro nominal x longitud |
3,9 x 25 mm |
Catálogo General |
017943925 |
Y12023042602000031750619cd1e4386 |