SCR-DIN961-8.8-SW17-(VZD)-M10X1,25X45 Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina DIN 961, acero galvanizado 8,8, pasivado de capa gruesa (VZD)
Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).
https://www.wurth.es/scr-din961-8-8-sw17-vzd-m10x1-25x45-100514832SCR-DIN961-8.8-SW17-(VZD)-M10X1,25X45SCR-DIN961-8.8-SW17-(VZD)-M10X1,25X45<br>Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina<br>DIN 961, acero galvanizado 8,8, pasivado de capa gruesa (VZD)<br><p class="level1">Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III). </p><P></P><p class="level1">Resumen de las ventajas de este producto: </p><P></P><ul><li>Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C</li><li>Capacidad térmica de hasta 120 °C</li><li>Distribución uniforme del revestimiento </li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1328391.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1328391.jpg2024-02-16T20:13:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!