Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina

Ref.: 418631465
Ver todas las versiones

SCR-DIN961-10.9-SW22-(VZD)-M14X1,5X65

Descripción

SCR-DIN961-10.9-SW22-(VZD)-M14X1,5X65
Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina
DIN 961, acero galvanizado 10,9, pasivado de capa gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

8.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Anchura entre esquinas

24.49 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

961
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

94.000 g
Más Información

Normas

DIN 961
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M14 x 1,5
Más Información