Tornillo fino para chapas metálicas

Ref.: 020004820
Ver todas las versiones

SCR-DBS-WS8-(A3K)-4,8X20

Descripción

SCR-DBS-WS8-(A3K)-4,8X20
Tornillo para chapas metálicas finas con cabeza hexagonal
DBS
Acero, galvanizado y pasivado azul para uniones sin arranque de viruta de chapas metálicas en perfiles de acero

Ventajas de la geometría de la punta:

  • Sin perforación previa
  • Tornillos sin arranque de viruta gracias al desplazamiento del material
  • Mayores valores de arranque gracias a la tensión de la formación de la rosca

Adecuado para combinaciones de componentes tI/tII conforme a la aprobación ETA-10/0184

  • Acero/acero de 4,8 mm ∅

En aplicaciones secas en interiores


Los tornillos autoperforantes cincados solo pueden utilizarse en entornos libres de humedad. Para elementos de conexión con permiso de construcción, debe respetarse siempre el permiso y en particular la Parte 2 de "Condiciones específicas".


03,1

Grosor de accesorio máximo

8 mm
Más Información

Subterráneo

Acero;Aluminio
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Para el grosor máximo de la subestructura

1.25 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-10/0184
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

2.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.196 g
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

2-8 mm
Más Información