Tornillo Jamo plus 4 CSMP para montaje con distancia ajustable

Ref.: 0234466130
Ver todas las versiones

SCR-DBIT-CSMP-RW40-(A3K)-6X130/65

Descripción

SCR-DBIT-CSMP-RW40-(A3K)-6X130/65
Tornillo Jamo plus 4 CSMP para montaje con distancia ajustable
Acero cincado, rosca parcial, con rosca bajo la cabeza para ajustar la cabeza avellanada con nervios de fresado
Tornillo aprobado para el montaje con distancia ajustable de subestructuras de madera en madera

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con el accionamiento AW anterior

Unión permanente del componente que se va a conectar

  • Unión fija de dos componentes de madera a través de las ranuras de fijación en forma de anillo situadas en la parte inferior de la cabeza, con un diámetro mayor que el diámetro del tornillo
  • Ajuste de la holgura entre los dos componentes aflojando el tornillo

Máxima fiabilidad de la unión con tornillo gracias a la rosca única asimétrica

  • Ajuste óptimo entre la punta autoperforante y la geometría de la rosca
  • Excelente anclaje en madera gracias a la disposición asimétrica de los flancos de rosca

Colocación exacta y perforación muy limpia gracias a la punta de centrado avanzada

  • Colocación y perforación sin astillamiento
  • El máximo rendimiento de perforación y una perforación precisa mediante filos de corte (similares a las brocas Forstner)
  • Colocación en la posición exacta en superficies duras sin deslizamiento gracias al mandril de centrado
  • Atornillado rápido gracias al inicio suave de la rosca

Valores de resistencia y ductilidad altos

  • El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos

  • Los tornillos JAMO están aprobados para cargas cuasiestáticas

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

Para uniones madera-madera diseñadas para ofrecer ajuste


Al instalarse, se consigue una unión fija entre las dos maderas mediante las ranuras de fijación en forma de anillo que hay debajo de la cabeza con un diámetro mayor que el diámetro del tornillo. La fijación permanente del componente que se va a unir y el retroceso del tornillo permite ajustar la distancia entre los componentes.



Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)


  • Elevada protección de la superficie, cincado, pasivado azul en capa de 8 µm de grosor libre de cromo (VI)

  • Apto para utilizarse en las clases de uso 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de uso 2 (zonas húmedas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • El requisito de clasificación T2/C2 se cumple de acuerdo con prEN 14592:2017 (D)

Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o máquinas dispensadoras ORSYMAT


  • No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Si se utiliza en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR

  • Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en anclajes de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta de rosca optimizada (punta con nervios de fresado, punta de broca, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos JAMO 4 CS ASSY D de cabeza avellanada o alomada

Máquinas adecuadas

Würth BS 12-A Power;Würth BS 14-A Combi
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

70 mm
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Diámetro del núcleo de la rosca de cabeza

4 mm
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Diámetro nominal 2

6.7 mm
Más Información

Longitud de rosca (lg)

65 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial con rosca bajo la cabeza para ajuste
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

3.9 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

RW40
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Ajuste;Ensamblaje espaciado;Subestructura
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación de centrado
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Longitud de rosca con cabeza bajo la cabeza

21 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.600 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Aglomerado;Madera;Madera blanda;OSB;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción
Más Información