SCR-CYL-ISO4762-8.8-(ZNBHL)-M5X20 Tornillo Allen de cabeza cilíndrica ISO 4762, acero, clase de resistencia 8.8, cincado-niquelado, negro (ZNBHL)
Estos elementos de unión cincados sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel negro (ZNBHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).
Resistencia a la corrosión:
Diámetro ≥ M2: 360 h*
Diámetro ≥ M4: 480 h*
Diámetro ≥ M10: 720 h*
Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS
Resumen de las ventajas de este producto:
Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
Sin cromo (VI)
Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ-0,14 μ gracias al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas
Capacidad térmica de hasta 120 °C
Distribución uniforme del revestimiento
Prácticos y decorativos
ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
https://www.wurth.es/scr-cyl-iso4762-8-8-znbhl-m5x20-200506871SCR-CYL-ISO4762-8.8-(ZNBHL)-M5X20SCR-CYL-ISO4762-8.8-(ZNBHL)-M5X20<br>Tornillo Allen de cabeza cilíndrica<br>ISO 4762, acero, clase de resistencia 8.8, cincado-niquelado, negro (ZNBHL)<br><p class="level1">Estos elementos de unión cincados sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel negro (ZNBHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).</p><P></P><p class="level1">Resistencia a la corrosión:</p><P></P><ul><li>Diámetro ≥ M2: 360 h*</li><li>Diámetro ≥ M4: 480 h*</li><li>Diámetro ≥ M10: 720 h*</li></ul><P></P><ul><li>Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS</li></ul><P></P><p class="level1">Resumen de las ventajas de este producto:</p><P></P><ul><li>Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS</li><li>Sin cromo (VI)</li><li>Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ-0,14 μ gracias al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas</li><li>Capacidad térmica de hasta 120 °C</li><li>Distribución uniforme del revestimiento</li><li>Prácticos y decorativos</li></ul><br><P>ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23532770.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/23532770.jpg4984074984084984094984104984114984124984145227325227335227345227355227372024-02-16T20:07:19+0000