SCR-CSMR-DBIT-RW10-(A2K)-3,5X35/27 Tornillos para tarima ASSY®plus 4 CSMR 60 Acero cincado endurecido, rosca completa, cabeza avellanada de 60° Tornillo especial de rosca completa con cabezal fresador avellanado pequeño de 60°. Adecuado para una fijación sin separaciones, cerca de bordes sin pretaladrar tarimas o paneles machihembrados (OSB, aglomerado) en interiores secos o zonas protegidas.
Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW
Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
Compatibilidad con la impronta AW anterior
Colocación exacta y perforación muy limpia gracias a la punta de centrado avanzada
Colocación y perforación sin astillamiento
El máximo rendimiento de perforación y una perforación precisa mediante filos de corte (similares a las brocas para madera)
Colocación en la posición exacta en superficies duras sin deslizamiento gracias al mandril de centrado
Atornillado rápido gracias al inicio suave de la rosca
Avellanado sencillo en madera dura/madera blanda con alto contenido de nudos así como en planchas aglomeradas de madera dura
Pequeña cabeza avellanada de 60° y, por lo tanto, geometría más estrecha para su uso en juntas o con conexiones machihembradas
Reducción de la separación del componente que se va a montar al insertar el tornillo
Rendimiento de fresado muy alto gracias a las nervaduras de fresado situadas en la cabeza avellanada
Máxima fiabilidad de la unión con tornillo gracias a la rosca única asimétrica
Ajuste óptimo entre la punta autoperforante y la geometría de la rosca
Excelente anclaje en madera gracias a la disposición asimétrica de los flancos de rosca
Valores de resistencia y ductilidad altos
El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos
Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado
Los tornillos de rosca completa son adecuados para reforzar y crear uniones de carga elevada entre dos componentes. Los componentes deben unirse sin ninguna separación
Si se utilizan tornillos con cabeza avellanada para trabajos de montaje metal-madera, deben practicarse orificios avellanados del tipo correcto en el componente metálico
Para conexiones madera-metal en componentes de carga, es necesario apretar los tornillos ASSY a un valor de par concreto. Par de apriete = valor de par de apriete necesario x 1,2 < 90 % del par de rotura
Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)
Elevada protección de la superficie, cincado, pasivado azul en capa de 5 µm de grosor libre de cromo (VI)
Apto para utilizarse en las clases de uso 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de uso 2 (zonas humedecidas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08
Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o máquinas dispensadoras ORSYMAT
No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Utilice los tornillos de acero inoxidable ASSYplus 4 para aplicaciones en exteriores y estancias con valores de humedad elevada continua
Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante
Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada
https://www.wurth.es/scr-csmr-dbit-rw10-a2k-3-5x35-27-1000528786SCR-CSMR-DBIT-RW10-(A2K)-3,5X35/27SCR-CSMR-DBIT-RW10-(A2K)-3,5X35/27<br>Tornillos para tarima ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60<br>Acero cincado endurecido, rosca completa, cabeza avellanada de 60°<br>Tornillo especial de rosca completa con cabezal fresador avellanado pequeño de 60°. Adecuado para una fijación sin separaciones, cerca de bordes sin pretaladrar tarimas o paneles machihembrados (OSB, aglomerado) en interiores secos o zonas protegidas.<br><p class="level1">Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW</p><ul><li>Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta</li><li>Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta</li><li>Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo</li><li>Compatibilidad con la impronta AW anterior</li></ul><P></P><p class="level1">Colocación exacta y perforación muy limpia gracias a la punta de centrado avanzada</p><ul><li>Colocación y perforación sin astillamiento</li><li>El máximo rendimiento de perforación y una perforación precisa mediante filos de corte (similares a las brocas para madera)</li><li>Colocación en la posición exacta en superficies duras sin deslizamiento gracias al mandril de centrado</li><li>Atornillado rápido gracias al inicio suave de la rosca</li></ul><P></P><p class="level1">Avellanado sencillo en madera dura/madera blanda con alto contenido de nudos así como en planchas aglomeradas de madera dura</p><ul><li>Pequeña cabeza avellanada de 60° y, por lo tanto, geometría más estrecha para su uso en juntas o con conexiones machihembradas</li><li>Reducción de la separación del componente que se va a montar al insertar el tornillo</li><li>Rendimiento de fresado muy alto gracias a las nervaduras de fresado situadas en la cabeza avellanada</li></ul><P></P><p class="level1">Máxima fiabilidad de la unión con tornillo gracias a la rosca única asimétrica</p><ul><li>Ajuste óptimo entre la punta autoperforante y la geometría de la rosca</li><li>Excelente anclaje en madera gracias a la disposición asimétrica de los flancos de rosca</li></ul><P></P><p class="level1">Valores de resistencia y ductilidad altos</p><ul><li>El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos</li></ul><br><ul><li>Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado</li><br/><li>Los tornillos de rosca completa son adecuados para reforzar y crear uniones de carga elevada entre dos componentes. Los componentes deben unirse sin ninguna separación</li><br/><li>Si se utilizan tornillos con cabeza avellanada para trabajos de montaje metal-madera, deben practicarse orificios avellanados del tipo correcto en el componente metálico</li><br/><li>Para conexiones madera-metal en componentes de carga, es necesario apretar los tornillos ASSY a un valor de par concreto. Par de apriete = valor de par de apriete necesario x 1,2 < 90 % del par de rotura</li></ul><br><p class="level1">Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)</p><br/><ul><li>Elevada protección de la superficie, cincado, pasivado azul en capa de 5 µm de grosor libre de cromo (VI)</li><br/><li>Apto para utilizarse en las clases de uso 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de uso 2 (zonas humedecidas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08</li></ul><br><P>Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o máquinas dispensadoras ORSYMAT</P><br><ul><li>No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Utilice los tornillos de acero inoxidable ASSYplus 4 para aplicaciones en exteriores y estancias con valores de humedad elevada continua</li><br/><li>Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante</li><br/><li>Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29149684.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/29149684.jpg4251574251634255324255354255392024-02-16T20:23:33+0000