cabeza de cajera de fresado avellanada Rosca parcial universal con cabeza avellanada con nervios de fresado. Adecuado para una fijación sin huecos cerca de bordes sin pretaladrar las conexiones de madera en interiores secos o zonas protegidas.
Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW
Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
Compatibilidad con la impronta AW anterior
Colocación exacta y perforación muy limpia gracias a la punta de centrado avanzada
Colocación y perforación sin astillamiento
El máximo rendimiento de perforación y una perforación precisa mediante filos de corte (similares a las brocas para madera)
Colocación en la posición exacta en superficies duras sin deslizamiento gracias al mandril de centrado
Atornillado rápido gracias al inicio suave de la rosca
Avellanado limpio en madera blanda y otros materiales de madera
Avellanado sencillo de cabezas de tornillos en madera gracias a los nervios de fresado optimizados
No astilla los tableros de aglomerado revestidos gracias al efecto de fresado optimizado y al mayor número de nervios de fresado de hasta ∅ 4,5 mm
Ajuste perfecto de la cabeza de 90° en componentes de fijación con avellanado metálico
Máxima fiabilidad de la unión con tornillo gracias a la rosca única asimétrica
Ajuste óptimo entre la punta autoperforante y la geometría de la rosca
Excelente anclaje en madera gracias a la disposición asimétrica de los flancos de rosca
Para mejorar el efecto de la unión o la resistencia a la extracción mecánica de la cabeza, se recomienda utilizar adicionalmente arandelas de ajuste preciso para ASSY 4
Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado
Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago
Si se utilizan tornillos con cabeza avellanada para trabajos de montaje metal-madera, deben practicarse orificios avellanados del tipo correcto en el componente metálico
Para conexiones madera-metal en componentes de carga, es necesario apretar los tornillos ASSY a un valor de par concreto. Par de apriete = valor de par de apriete necesario x 1,2 < 90 % del par de rotura
Para uniones de madera con madera diseñadas para actuar conjuntamente
Es posible una conexión de madera con madera diseñada para actuar conjuntamente gracias a la rosca parcial que comienza inmediatamente después del vástago. La rosca en este caso se coloca completamente en el segundo componente inferior.
Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)
Con elevada protección superficial, pasivada en azul, sin cromo (VI): para aplicaciones de hasta ∅ 4 mm, utilizar el modelo A2K de 5 µm; para aplicaciones de a partir de ∅ 4,5 mm, utilizar el modelo A3K con capa de 8 µm de grosor
Apto para utilizarse en las clases de uso 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de uso 2 (zonas humedecidas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08
Para tornillos de a partir de ∅ 4,5 mm con una capa de cinc de 8 µm de grosor con pasivado de Cr(III), se cumplen las disposiciones en materia de la clasificación como T2/C2 según la norma prEN 14592:2017 (D)
Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat
No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Utilice los tornillos de acero inoxidable ASSYplus 4 para aplicaciones en exteriores y estancias con valores de humedad elevada continua
Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante
Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant
50 mm
Más Información
Angulo máximo de atornillado
90 grados
Más Información
Material
Acero endurecido
Más Información
Longitud de rosca (lg)
45 mm
Más Información
Altura de la cabeza
4.4 mm
Más Información
Diseño de la rosca
Rosca parcial
Más Información
Superficie
ZN
Más Información
Compatible con RoHS
Sí
Más Información
Declaración de rendimiento (UE-CPR)
Sí
Más Información
Longitud
80 mm
Más Información
Diseño
Con eje
Más Información
Diámetro del núcleo
3.8 mm
Más Información
Tipo de cabeza
Cabeza avellanada
Más Información
Diámetro de la cabeza
12 mm
Más Información
Materiales de construcción
Sí
Más Información
Angulo mínimo de atornillado
0 grados
Más Información
Detalles de la cabeza
Nervios de fresado
Más Información
Aprobación
ETA-11/0190
Más Información
Diámetro nominal
6 mm
Más Información
Tornillo que requiere autorización
Sí
Más Información
Accionamiento interno
RW40
Más Información
Tipo de rosca
WOTHR
Más Información
Campo de aplicación
Aislamiento de cabios;Carpintería estructural;Conexión entre cabios y viguetas;Construcción con madera;Construcción de almacenes;Construcción de elemento;Construcción de panel de madera de construcción;Falsos techos;Fijaciones interiores;Techo;Tejado
Más Información
Longitud del tornillo autoperforante
4.4 mm
Más Información
Forma de punta
Punta de perforación
Más Información
Diámetro del tornillo autoperforante
3.9 mm
Más Información
Tipo de accionamiento
RW
Más Información
Otro estándar
CS
Más Información
Forma de rosca
Rosca de entrada
Más Información
Peso del producto (por artículo)
10.380 g
Más Información
Adecuada para su uso en los siguientes materiales:
LVL;Madera;Madera blanda;Madera dura;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción
https://www.wurth.es/scr-csmp-dbit-rw40-a3k-6x80-45-200528765SCR-CSMP-DBIT-RW40-(A3K)-6X80/45SCR-CSMP-DBIT-RW40-(A3K)-6X80/45<br>Tornillo universal ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP<br>Acero cincado endurecido con rosca parcial, cabeza avellanada, <br/><br/>cabeza de cajera de fresado avellanada<br>Rosca parcial universal con cabeza avellanada con nervios de fresado. Adecuado para una fijación sin huecos cerca de bordes sin pretaladrar las conexiones de madera en interiores secos o zonas protegidas.<br><p class="level1">Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW</p><ul><li>Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta</li><li>Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta</li><li>Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo</li><li>Compatibilidad con la impronta AW anterior</li></ul><P></P><p class="level1">Colocación exacta y perforación muy limpia gracias a la punta de centrado avanzada</p><ul><li>Colocación y perforación sin astillamiento</li><li>El máximo rendimiento de perforación y una perforación precisa mediante filos de corte (similares a las brocas para madera)</li><li>Colocación en la posición exacta en superficies duras sin deslizamiento gracias al mandril de centrado</li><li>Atornillado rápido gracias al inicio suave de la rosca</li></ul><P></P><p class="level1">Avellanado limpio en madera blanda y otros materiales de madera</p><ul><li>Avellanado sencillo de cabezas de tornillos en madera gracias a los nervios de fresado optimizados</li><li>No astilla los tableros de aglomerado revestidos gracias al efecto de fresado optimizado y al mayor número de nervios de fresado de hasta ∅ 4,5 mm</li><li>Ajuste perfecto de la cabeza de 90° en componentes de fijación con avellanado metálico</li></ul><P></P><p class="level1">Máxima fiabilidad de la unión con tornillo gracias a la rosca única asimétrica</p><ul><li>Ajuste óptimo entre la punta autoperforante y la geometría de la rosca</li><li>Excelente anclaje en madera gracias a la disposición asimétrica de los flancos de rosca</li></ul><br><ul><li>Para mejorar el efecto de la unión o la resistencia a la extracción mecánica de la cabeza, se recomienda utilizar adicionalmente arandelas de ajuste preciso para ASSY 4</li><br/><li>Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado</li><br/><li>Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago</li><br/><li>Si se utilizan tornillos con cabeza avellanada para trabajos de montaje metal-madera, deben practicarse orificios avellanados del tipo correcto en el componente metálico</li><br/><li>Para conexiones madera-metal en componentes de carga, es necesario apretar los tornillos ASSY a un valor de par concreto. Par de apriete = valor de par de apriete necesario x 1,2 < 90 % del par de rotura</li></ul><br><p class="level1">Para uniones de madera con madera diseñadas para actuar conjuntamente</p><br/><P>Es posible una conexión de madera con madera diseñada para actuar conjuntamente gracias a la rosca parcial que comienza inmediatamente después del vástago. La rosca en este caso se coloca completamente en el segundo componente inferior.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)</p><br/><ul><li>Con elevada protección superficial, pasivada en azul, sin cromo (VI): para aplicaciones de hasta ∅ 4 mm, utilizar el modelo A2K de 5 µm; para aplicaciones de a partir de ∅ 4,5 mm, utilizar el modelo A3K con capa de 8 µm de grosor</li><br/><li>Apto para utilizarse en las clases de uso 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de uso 2 (zonas humedecidas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08</li><br/><li>Para tornillos de a partir de ∅ 4,5 mm con una capa de cinc de 8 µm de grosor con pasivado de Cr(III), se cumplen las disposiciones en materia de la clasificación como T2/C2 según la norma prEN 14592:2017 (D)</li></ul><br><P>Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat</P><br><ul><li>No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Utilice los tornillos de acero inoxidable ASSYplus 4 para aplicaciones en exteriores y estancias con valores de humedad elevada continua</li><br/><li>Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante</li><br/><li>Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29149642.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/29149642.jpg4251574251634255314255384255424256064256074994934994964994972024-02-16T20:23:32+0000