Altura de ajuste mínima para el montaje del pasador de aleta |
9 mm |
Diámetro de anclaje |
12 mm |
Material |
A4 |
Diámetro del avellanador |
30.9 mm |
Superficie |
PL |
Diámetro de la rosca |
12 mm |
Longitud |
35 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Altura de ajuste máxima para el montaje del pasador de aleta |
14 mm |
Profundidad avellanada |
6.7 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Accionamiento interno |
HS8 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
DIN |
7991 |
Código del sistema armonizado |
731815680900 |
Peso del producto (por artículo) |
34.250 g |
Normas |
DIN 7991 |
Altura de ajuste mínima/máxima para el montaje del pasador d |
9-14 mm |
Catálogo General |
0904812130 |
Y120220914020000035686990ccc47be |