Tornillo de cabeza avellanada, tipo SK/A4: instalación de pasadores elásticos

Ref.: 0904806130
Ver todas las versiones

SCR-CS-WSH-COMBI-A470-SLIDCOAT-

Descripción

SCR-CS-WSH-COMBI-A470-SLIDCOAT-

Altura de ajuste mínima para el montaje del pasador de aleta

6 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Diámetro del avellanador

17.3 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Altura de ajuste máxima para el montaje del pasador de aleta

14 mm
Más Información

Profundidad avellanada

3.9 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Accionamiento interno

TX30
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

DIN

7991
Más Información

Código del sistema armonizado

731815680900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.193 g
Más Información

Normas

DIN 7991
Más Información

Altura de ajuste mínima/máxima para el montaje del pasador d

6-14 mm
Más Información