Altura de ajuste mínima para el montaje del pasador de aleta |
14 mm |
Diámetro de anclaje |
10 mm |
Material |
ST |
Diámetro del avellanador |
25.9 mm |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
10 mm |
Longitud |
25 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Profundidad avellanada |
5.7 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Accionamiento interno |
HS6 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
8,8 |
Altura de accesorio máxima para montaje del agujero pasante |
16/26/36 mm |
DIN |
7991 |
Código del sistema armonizado |
731815680900 |
Peso del producto (por artículo) |
17.500 g |
Normas |
DIN 7991 |
Catálogo General |
0904710030 |
Y120220914020000035686990ccc47be |