Tornillo autorroscante avellanado tipo C con impronta H

Ref.: 011684216
Ver todas las versiones

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X16

Descripción

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X16
Tornillo autorroscante avellanado tipo C con impronta H
ISO 7050, acero inoxidable, A2

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

2.6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.4 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Paso

1.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.395 g
Más Información

ISO

7050
Más Información

Normas

ISO 7050
Más Información