Tornillo universal para MDF ASSY®plus 4 CS

Ref.: 0178393560
Ver todas las versiones

SCR-CS-DBIT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X60/35

Descripción

SCR-CS-DBIT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X60/35
Tornillo universal para MDF ASSY®plus 4 CS
Acero cincado endurecido, rosca parcial, cabeza avellanada
Tornillo de rosca parcial con geometría y punta perforada adaptada para MDF para unión en superficies de MDF de módulos de armarios sin necesidad de perforación previa ni formación de roturas o abombamientos

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, 1 punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con la impronta AW anterior

Asentamiento de tornillos sin separación ni abultamiento en las superficies frontales de tableros de fibra de densidad media

  • Optimización y extensión de la punta autoperforante para uniones atornilladas sin separaciones ni abombamientos

Conexión de tableros de MDF, madera dura o maderas de diseño macizas

Para uniones madera-madera visibles y enyesables, gracias a la geometría de la cabeza en 90° con diámetro reducido

Máxima fuerza de extracción y mínimo efecto de división

  • Apertura de rosca adaptada para el tablero de fibra de densidad media (MDF)
  • Distribución óptima de las virutas de perforación mediante el alma del tornillo dentado
  • Evita comprimir el MDF gracias al diámetro corto del alma y a los flancos extraaltos de la rosca

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • Los tornillos de rosca parcial para MDF son idóneos para unir planchas de MDF. La geometría especialmente ajustada y la forma base de la rosca evitan comprimir y romper todo lo posible. Debido a las diferentes calidades de MDF, es necesario realizar pruebas preliminares

Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)


  • Con elevada protección superficial, pasivada en azul, sin cromo (VI): para aplicaciones de hasta ∅ 4 mm, utilizar el modelo A2K de 5 µm; para aplicaciones de a partir de ∅ 4,5 mm, utilizar el modelo A3K con capa de 8 µm de grosor

  • Apto para utilizarse en las clases de uso 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de uso 2 (zonas humedecidas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Para tornillos de a partir de ∅ 4,5 mm con una capa de cinc de 8 µm de grosor con pasivado de Cr(III), se cumplen las disposiciones en materia de la clasificación como T2/C2 según la norma prEN 14592:2017 (D)

Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o máquinas dispensadoras ORSYMAT


  • No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Utilice los tornillos de acero inoxidable ASSYplus 4 para aplicaciones en exteriores y estancias con valores de humedad elevada continua

  • Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante

  • Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

40 mm
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

35 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.9 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

1.8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.7 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

3.4 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

RW10
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de almacenes;Construcción de stand de exposición;Cuerpo;Fijaciones interiores;Mueble MDF;Muebles
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

2.7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.040 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Aglomerado;Contrachapado;MDF;Madera;Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,4 x 60 mm
Más Información