-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 3702-1

Ref.: 1952000418
Ver todas las versiones

-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 3702-1

Descripción

DDU PUNTA DE ATORNILLAR DE MANTENIMIENTO DE ACEITE 3702-1

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.000 g
Más Información