SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 3702

Ref.: 1952000050
Ver todas las versiones

SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 3702

Descripción

SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 3702

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información