Disco de corte de diamante, para cortadoras de juntas

Ref.: 0666100150
Ver todas las versiones

SBLDE-DIA-WINDOWJOINT-D150MM

Descripción

SBLDE-DIA-WINDOWJOINT-D150MM

Máquinas adecuadas

BEPo FFS 150
Más Información

Altura del segmento

8 mm
Más Información

Grosor del segmento

1.9 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Número de segmentos

12 Uds
Más Información

Máxima velocidad de rotación

10200 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información