Separador para sistema de cubetas

Ref.: 096372 067
Ver todas las versiones

SB67 SEPARADOR CUBETA110X45X15MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SB67 SEPARADOR CUBETA110X45X15MM

Profundidad

15 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.058 kg
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Catálogo General

096372067

Ficha Técnica

32411508.pdf