Sistema de montaje rápido específico para vehículos

Ref.: 096380 361
Ver todas las versiones

SB008-VITO EMBELLECEDOR SUELO 6 UNID.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SB008-VITO EMBELLECEDOR SUELO 6 UNID.

Material

PLA
Más Información

Carretilla

3430 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Redondo
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Vito Long;Vito, extralarga
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.359 kg
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Catálogo General

096380361

Ficha Técnica

32411687.pdf

Ficha Técnica

642294250.pdf