Cuchilla Starlock, diente único

Ref.: 0696121311
Ver todas las versiones

SAWBLDE-MULTICTR-STARLOCK-53MMX40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SAWBLDE-MULTICTR-STARLOCK-53MMX40MM
Cuchilla Starlock, diente único
Para cortes de inmersión en ángulo derecho en placa de yeso, aglomerado de yeso y madera.

Precisa, fácil, segura y en ángulo derecho

La forma asimétrica permite cortes precisos en ángulo derecho.

Soporte 3D (Starlock)

  • Transmisión de fuerza excepcionalmente alta con bajo desgaste
  • Vida útil 3 veces más prolongada que la de los sistemas de montaje convencionales
  • Arranque de material optimizado
  • Resultados precisos
  • Altas velocidades de corte
  • Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes

Adecuado para serrar plástico reforzado, placas de yeso, planchas aglomeradas de yeso, madera dura y blanda, así como madera con metal.


Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100;Bosch GOP 10,8 V;Fein Multimaster (250 W);Starlock;Starlock Plus;Starlock max;Würth EMS 10-A;Würth EMS 12-A;Würth EMS 14-A;Würth EMS 18-A EC SL;Würth EMS 350-SL COMPACT;Würth EMS 450-SL POWER
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock
Más Información

Material

Bimetal
Más Información

Ancho de corte

52 mm
Más Información

Diseño de la hoja de sierra

Un solo diente (regular)
Más Información

Material a procesar

Madera blanda;Madera dura
Más Información

Profundidad de corte

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820291000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Catálogo General

0696121311

Ficha Técnica

32405486.pdf
Scroll to top