Sierra cilíndrica MBS HW

Ref.: 063012051
Ver todas las versiones

CORONA ROMPEVIRUTAS MBS D51MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/SAW-CYL-TC-MBS-D51MM

Ancho de llave

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro

51 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

30 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Triángulo
Más Información

Profundidad de corte

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

063012051

Ficha Técnica

32405369.pdf