Sierra cilíndrica MBS HW

Ref.: 063012029
Ver todas las versiones

CORONA-TC-MBS-D29MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/SAW-CYL-TC-MBS-D29MM

Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación)

PG 21
Más Información

Ancho de llave

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro

29 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

30 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Triángulo
Más Información

Profundidad de corte

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

185.000 g
Más Información

Catálogo General

063012029

Ficha Técnica

32405369.pdf