Sierra cilíndrica

Ref.: 0632108
Ver todas las versiones

SAW-CYL-HSS-BIMET-D108MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/SAW-CYL-HSS-BIMET-D108MM

Diámetro en pulgadas

4-1/4 in
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero blando

80 U/min(rpm)
Más Información

Material

HSS
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas

40 U/min(rpm)
Más Información

Dientes por unidad de longitud

6 pzas./in
Más Información

Diámetro

108 mm
Más Información

Profundidad de corte

32 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro

55 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Número de revoluciones recomendado en latón

110 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones recomendado en aluminio

120 U/min(rpm)
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0632108

Ficha Técnica

32405364.pdf