- El sensible aumento de presión, comparado con las HVLP, nos permite pintar con más rapidez y da una sensación de trabajo parecido a una pistola convencional. Su boquilla proporciona un abanico homogéneo y perfecto. - Cumple con la legislación ambiental VOC, con una trasferencia de material del 65%. Esto también supone un ahorro del 30% en material sobre una convencional. Su centro de gravedad más bajo nos da un mejor equilibrio, lo que reduce la fatiga en la mano del operario. - Reducción de su peso en un 15% respecto a sus antecesoras. - Sistema rápido de cambio de la boquilla de aire Quick Change, sólo hay que girarla 1.5 vueltas. - Su abanico se puede regular con tan sólo un cuarto de vuelta, para pasar de redondo a lineal. - Entrada de aire en latón niquelado, gran duración y poco desgaste. - Ergonómica y ligera para mayor comodidad. - Boquilla de aire, pico de producto y aguja en acero Inox A4 y su cuerpo de cromo, facilitan su limpieza y la hacen apta a las pinturas al agua. - Se entregan con cuatro indicadores de colores CCS, para identificar las diferentes pistolas del taller. - Depósito de PVC 600 ml graduado, con dispositivo antigoteo y tapón de seguridad. Incorpora nuevo sistema de cambio rápido QCC para facilitar las tareas de limpieza. - El filtro en la entrada de material asegura la eliminación de cualquier impureza. - Tres reguladores: de producto, presión de aire y de abanico. - Adaptable el nuevo sistema RPS Rapid Preparation System.
https://www.wurth.es/satajet-5000-brp-1-3-vasos-rps552304SATAJET 5000 BRP 1.3 VASOS RPS- El sensible aumento de presión, comparado con las HVLP, nos permite pintar con más rapidez y da una sensación de trabajo parecido a una pistola convencional. Su boquilla proporciona un abanico homogéneo y perfecto.<br>- Cumple con la legislación ambiental VOC, con una trasferencia de material del 65%. Esto también supone un ahorro del 30% en material sobre una convencional. Su centro de gravedad más bajo nos da un mejor equilibrio, lo que reduce la fatiga en la mano del operario.<br>- Reducción de su peso en un 15% respecto a sus antecesoras.<br>- Sistema rápido de cambio de la boquilla de aire Quick Change, sólo hay que girarla 1.5 vueltas.<br>- Su abanico se puede regular con tan sólo un cuarto de vuelta, para pasar de redondo a lineal.<br>- Entrada de aire en latón niquelado, gran duración y poco desgaste.<br>- Ergonómica y ligera para mayor comodidad.<br>- Boquilla de aire, pico de producto y aguja en acero Inox A4 y su cuerpo de cromo, facilitan su limpieza y la hacen apta a las pinturas al agua.<br>- Se entregan con cuatro indicadores de colores CCS, para identificar las diferentes pistolas del taller.<br>- Depósito de PVC 600 ml graduado, con dispositivo antigoteo y tapón de seguridad. Incorpora nuevo sistema de cambio rápido QCC para facilitar las tareas de limpieza.<br>- El filtro en la entrada de material asegura la eliminación de cualquier impureza.<br>- Tres reguladores: de producto, presión de aire y de abanico.<br>- Adaptable el nuevo sistema RPS Rapid Preparation System.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/150006.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/150006.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Outlet General/Default Category/Catálogo/Outlet General/Bisagra WAPS/Default Category/Catálogo/Outlet General/Bisagra WAPS/Manipulación/Default Category/Catálogo/Outlet General/Bisagra WAPS/Manipulación/Bono/Default Category/Catálogo/Outlet General/Bisagra WAPS/Manipulación/Bono/España Individual2024-02-16T20:31:31+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!