Sartén aluminio antiadherente

Ref.: 6104903136
Ver todas las versiones

SARTEN-ALUMINIO-ANTIADHERENTE-36CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SARTEN-ALUMINIO-ANTIADHERENTE-36CM
Sartén aluminio antiadherente
con mango de acero inox 18/10
  • Sartén profesional de aluminio 1050-0 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Aluminio puro 99,5% extra fuerte. Excelente conductividad térmica para cocinar.
  • Mango de acero inoxidable 18/10 unido por tres remaches reforzados de aluminio para soportar gran peso y su uso intensivo profesional.
  • Extremo del mango sellado y pulido para evitar la entrada de líquidos y su oxidación.
  • Agujero en el extremo del mango para su colgado.
  • Agujero en la parte posterior baja y superior del mango para garantizar la ausencia de agua en el interior.
  • Remaches de unión mango-sartén con PTFE.
  • Paredes de aluminio de 4 mm de espesor que la convierte en una de las más robustas del mercado.
  • ANTIADHERENTE de gran CALIDAD con mayor resistencia y duración. Realizado con TRES capas.
  • Permite cocinar con la mínima cantidad de grasa.
  • Su confección en aluminio la hace ligera y manejable a la hora de saltear alimentos.
  • Fabricada cumpliendo las normas de salud pública e higiene.
  • Respetuosa con el medio ambiente.

Proceso de fabricación

  • Versión redonda: embutición.
  • Versión rectangular: fundición.

Versíon redonda:


Saltear todo tipo de verduras, pastas, carnes y pescados



Versión rectangular:


Especial para cocer y freír pescados gracias a sus dimensiones.

Material

Aluminio/ABS/PC/TPE
Más Información

Diámetro

36 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6104903136

Ficha Técnica

32411771.pdf

Ficha Técnica

32411772.pdf
Scroll to top