Tornillo de apriete con una sola mano

Ref.: 0714662700
Ver todas las versiones

SARGENTO-RAPIDO-WURTH-L700MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Sargento automático de doble función para apretar y separar
• Apriete y apertura gradual con una sola mano, quedando siempre libre la otra mano.
• Gracias al posible cambio de posición de las mordazas se puede utilizar también como separador o sargento de exteriores, siendo así de aplicación universal.
• El rápido avance y alto poder de apriete proporcionan ahorro de tiempo y esfuerzo.
• Mango ergonómico antideslizante y mordazas realizadas en plástico de fibra de vidrio resistente a los golpes.

Ancho de fijación externa

700 mm
Más Información

Material

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Fuerza de tensión

1500 N
Más Información

Ancho de perfil

20 mm
Más Información

Ancho de fijación interna

960 mm
Más Información

Voladizo

100 mm
Más Información

Grosor del perfil

6 mm
Más Información

Anchura de fijación externa máxima

700 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Anchura de fijación interna máxima

960 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1352.000 g
Más Información

Catálogo General

0714662700

Ficha Técnica

32408873.pdf