Abrazadera vertical básica

Ref.: 071467701
Ver todas las versiones

SARGENTO RÁPIDO VERTICAL 139MM

Descripción

SARGENTO RÁPIDO VERTICAL 139MM
Abrazadera vertical básica
Con base horizontal y mango de plástico resistente al aceite
  • Para fijar y liberar piezas en producción o con equipo
  • Producto adecuado para sujeción durante soldadura, taladrado, escariado, encolado, etc.

Altura de fijación máxima

7 mm
Más Información

Altura de fijación mínima

-8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Fuerza de tensión

3400 N
Más Información

Longitud

139 mm
Más Información

Distancia máxima entre 2 orificios

31.8 mm
Más Información

Distancia mínima entre 2 orificios

31.8 mm
Más Información

Distancia máxima del orificio

45.3 mm
Más Información

Anchura de la base angular

64.3 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Longitud de la base angular

49.2 mm
Más Información

Longitud de brazo

90 mm
Más Información

Distancia 1

65 mm
Más Información

Ángulo de apertura

112 grados
Más Información

Tamaño de tornillo de palometa

M10 x 85 mm
Más Información

Distancia 2

20 mm
Más Información

Diámetro interior

8.7 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

45.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

655.400 g
Más Información

Altura

206 mm
Más Información

Altura de fijación mínima/máxima

-8-7 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios

45,3-45,3 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios 2

31,8-31,8 mm
Más Información

Anchura de la base angular x longitud de la base angular

64,3 x 49,2 mm
Más Información
Scroll to top