Abrazadera vertical básica

Ref.: 071467702
Ver todas las versiones

SARGENTO RÁPIDO VERTICAL 116MM

Descripción

SARGENTO RÁPIDO VERTICAL 116MM
Abrazadera vertical básica
Con base horizontal y mango de plástico resistente al aceite
  • Para fijar y liberar piezas en producción o con equipo
  • Producto adecuado para sujeción durante soldadura, taladrado, escariado, encolado, etc.

Altura de fijación máxima

3 mm
Más Información

Altura de fijación mínima

-5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Fuerza de tensión

2.3 kN
Más Información

Longitud

117 mm
Más Información

Distancia máxima entre 2 orificios

19 mm
Más Información

Distancia mínima entre 2 orificios

19 mm
Más Información

Distancia máxima del orificio

31.8 mm
Más Información

Anchura de la base angular

46 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Longitud de la base angular

34.9 mm
Más Información

Longitud de brazo

73 mm
Más Información

Distancia 1

50 mm
Más Información

Ángulo de apertura

100 grados
Más Información

Tamaño de tornillo de palometa

M8 × 65 mm
Más Información

Distancia 2

20 mm
Más Información

Diámetro interior

7.2 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

31.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Altura

141 mm
Más Información

Altura de fijación mínima/máxima

-5-3 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios

31,8-31,8 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios 2

19-19 mm
Más Información

Anchura de la base angular x longitud de la base angular

46 x 34,9 mm
Más Información
Scroll to top