SARGENTO LIGERO WURTH L120 Sargento para cantos MG Power Extremadamente ligero y potente Sargento de cantos de palanca para un apriete rápido.
Mordazas y palanca de fijación en fibra de vidrio para una alta resistencia y ligereza.
Palanca de fijación con 12 muescas para un apriete gradual y preciso.
Protección de plástico en las mordazas de sujeción superiores para una sujeción firme en piezas delicadas.
Apriete y aflojamiento inmediatos; ahorro de tiempo.
Palanca de fijación ergonómica y cómoda de usar.
Riel de soporte de acero con dientes cementados; montado sobre un riel de soporte de alta resistencia.
Mordaza superior con ranura para la fijación de tubos.
Presión de apriete máxima: 1200 N
Fijación previa al atornillado, encolado, montaje de muebles, montaje en superficie, fijación acodada, apriete con tubos, aprietes con protección y sin vibraciones, etc.
https://www.wurth.es/sargento-ligero-wurth-l-120-mm429130SARGENTO LIGERO WURTH L120SARGENTO LIGERO WURTH L120<br>Sargento para cantos MG Power<br>Extremadamente ligero y potente Sargento de cantos de palanca para un apriete rápido.<br><ul><li>Mordazas y palanca de fijación en fibra de vidrio para una alta resistencia y ligereza.</li><li>Palanca de fijación con 12 muescas para un apriete gradual y preciso.</li><li>Protección de plástico en las mordazas de sujeción superiores para una sujeción firme en piezas delicadas.</li><li>Apriete y aflojamiento inmediatos; ahorro de tiempo.</li><li>Palanca de fijación ergonómica y cómoda de usar.</li><li>Riel de soporte de acero con dientes cementados; montado sobre un riel de soporte de alta resistencia.</li><li>Mordaza superior con ranura para la fijación de tubos.</li><li>Presión de apriete máxima: 1200 N</li></ul><br><P>Fijación previa al atornillado, encolado, montaje de muebles, montaje en superficie, fijación acodada, apriete con tubos, aprietes con protección y sin vibraciones, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4394143.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4394143.jpg/Procesamiento de materiales/Procesamiento de materiales/Surtido de químicos2024-02-16T19:29:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!