SARGENTO FUNDICION WURTH L:250MM Sargento de fundición maleable gracias las cubiertas de protección Para una sujeción rígida, no elástica y segura con barras de hierro de fundición maleable de alta calidad y tapones protectores, no causan daño en los materiales
Muy resistente, robusto, flexible y gran resistencia a la corrosión gracias al soporte de sujeción de fundición maleable recubierto de polvo
Óptima adaptación al material gracias a la placa de presión galvanizada, extruida en frío
Los tapones protectores de las barras deslizantes y soportes de sujeción evitan daños en el material
La protección antideslizante integrada, mediante la que un tornillo de ajuste se engancha en la barra deslizante, evita que la abrazadera se afloje y se deslice
Para una mayor estabilidad y resistencia a la corrosión, el riel de perfil hueco está fabricado en acero de calidad estirado en frío y, además, está acanalado 6 veces y galvanizado.
Proporciona la máxima tensión debido al husillo con rosca trapezoidal laminado, endurecido por deformación y templado
Transmisión óptima de la carga gracias al mango de madera remachado con forma ergonómica y sin rebabas
Disponible en diferentes anchos de sujeción y voladizos, es adecuado para una amplia gama de aplicaciones
https://www.wurth.es/sargento-fundicion-wurth-l-250mm429183SARGENTO FUNDICION WURTH L:250MMSARGENTO FUNDICION WURTH L:250MM<br>Sargento de fundición maleable<br>gracias las cubiertas de protección<br>Para una sujeción rígida, no elástica y segura con barras de hierro de fundición maleable de alta calidad y tapones protectores, no causan daño en los materiales<br><ul><li>Muy resistente, robusto, flexible y gran resistencia a la corrosión gracias al soporte de sujeción de fundición maleable recubierto de polvo</li><li>Óptima adaptación al material gracias a la placa de presión galvanizada, extruida en frío</li><li>Los tapones protectores de las barras deslizantes y soportes de sujeción evitan daños en el material</li><li>La protección antideslizante integrada, mediante la que un tornillo de ajuste se engancha en la barra deslizante, evita que la abrazadera se afloje y se deslice</li><li>Para una mayor estabilidad y resistencia a la corrosión, el riel de perfil hueco está fabricado en acero de calidad estirado en frío y, además, está acanalado 6 veces y galvanizado.</li><li>Proporciona la máxima tensión debido al husillo con rosca trapezoidal laminado, endurecido por deformación y templado</li><li>Transmisión óptima de la carga gracias al mango de madera remachado con forma ergonómica y sin rebabas</li><li>Disponible en diferentes anchos de sujeción y voladizos, es adecuado para una amplia gama de aplicaciones</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/129589.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/129589.jpg429211/Procesamiento de materiales/Procesamiento de materiales/Surtido de químicos2024-02-16T19:29:10+0000