Voladizo |
110 mm |
Anchura de fijación externa máxima |
400 mm |
Código del sistema armonizado |
82057000000 |
Peso del producto (por artículo) |
586.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07156724 |
Ficha Técnica |
32408877.pdf |