Sargento de madera

Ref.: 071567 22
Ver todas las versiones

SARGENTO DE MADERA WURTH L:200 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Presión ajustable sin escalonamientos

- Capa de corcho para evitar deslizamientos

- No deja mellas de presión

- Enormemente estable,pues es de madera de haya blanca y lleva un riel de acero galvanizado de alto brillo

- Ligero

Voladizo

110 mm
Más Información

Anchura de fijación externa máxima

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

427.000 g
Más Información

Catálogo General

07156722

Ficha Técnica

32408877.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!