Esponja para lijar manual Schleiffix

Ref.: 058703 120

SANDPAD-HND-G120

Descripción

SANDPAD-HND-G120
Esponja para lijar manual Schleiffix
Para limpiar, alisar y matear superficies

Talleres, fabricación de aeronaves, mecánica de precisión, chapado, hierro, acero, metales, lacas, pinturas, maderas, cuero, papel, cerámica, porcelana, plásticos, caucho/goma.


Añada agua, jabón, parafina u otros líquidos o pastas para una mayor efectividad.

Longitud

80 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Código del sistema armonizado

68042212000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

80 x 50 x 20 mm
Más Información
Scroll to top