Diseño |
Intermed. |
Máxima velocidad de rotación |
3800 U/min(rpm) |
Color |
Marrón |
Tamaño del grano |
100 |
Diámetro |
125 mm |
Número de revoluciones recomendado |
1500 U/min(rpm) |
Código del sistema armonizado |
68053000000 |
Peso del producto (por artículo) |
23.500 g |
Catálogo General |
0585470100 |