SANDDISC-FLCLIN-FINE-D115MM Combinación de disco de láminas de vellón Para utilizarse directamente con tronzadoras de velocidad regulable
Diseño:
Vellón/lino
Corindón sintético/corindón sintético (óxido de aluminio/óxido de aluminio)
Plato de tela
Para realizar mejoras superficiales, eliminar defectos superficiales (pequeños arañazos) en metales, para trabajos de pulido, para eliminación de la de decoloración por calor y trabajos de desbarbado ligeros, para mateado y bruñido.
Materiales en los que puede trabajarse: acero inoxidable, acero, cobre, aluminio, latón, madera y plásticos.
Utilizar el producto junto con un disco de lija incrementa el efecto de lija del vellón. No apto para uso con radiales.
https://www.wurth.es/sanddisc-flclin-fine-d115mm481897SANDDISC-FLCLIN-FINE-D115MMSANDDISC-FLCLIN-FINE-D115MM<br>Combinación de disco de láminas de vellón<br>Para utilizarse directamente con tronzadoras de velocidad regulable<br><p class="level1">Diseño:</p><ul><li>Vellón/lino</li><li>Corindón sintético/corindón sintético (óxido de aluminio/óxido de aluminio)</li><li>Plato de tela</li></ul><br><P>Para realizar mejoras superficiales, eliminar defectos superficiales (pequeños arañazos) en metales, para trabajos de pulido, para eliminación de la de decoloración por calor y trabajos de desbarbado ligeros, para mateado y bruñido.</P><br/><P>Materiales en los que puede trabajarse: acero inoxidable, acero, cobre, aluminio, latón, madera y plásticos.</P><br><P>Utilizar el producto junto con un disco de lija incrementa el efecto de lija del vellón. No apto para uso con radiales.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39593.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/39593.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Material enrollado/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Material enrollado/Disco abrasivo con gancho y bucle/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Material enrollado/Disco abrasivo con gancho y bucle/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!