Disco abrasivo de nailon

Ref.: 058546 100

SANDDISC-FLC-F.AG-A100-D115MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SANDDISC-FLC-F.AG-A100-D115MM
Disco abrasivo de nailon
Para desoxidar, bruñir, matear y crear superficies decorativas con una lijadora rotorbital o para acabados a mano

El tamaño de grano 1000 (n.º art. 058542 600) se adhiere al gancho y bucle sin recubrimiento de gancho y bucle.

Diseño

Esponja de lija con nailon reforzado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6000 U/min(rpm)
Más Información

Adecuado para

Tronzadora
Más Información

Tamaño del grano

100
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.549 g
Más Información

Catálogo General

058546100

Ficha Técnica

32405603.pdf
Scroll to top