Banda de lija ancha KPF, individual

Ref.: 0583280004

SANDBELT-WIDE-KPF-P80-B1251-1450

Descripción

SANDBELT-WIDE-KPF-P80-B1251-1450
Banda de lija ancha KPF, individual
Esta banda de lija ancha está disponible con distintas dimensiones y puede personalizarse conforme a sus necesidades. No tiene más que consultar a su representante de ventas de Würth.

La mínima obstrucción gracias a su equipamiento antiestático

Le proporciona una vida útil excepcionalmente prolongada.

Papel de 300 g/m2, dispersión semiabierta con acabado antiestático

  • Capacidad de carga para bandas de lija excepcionalmente alta (p. ej., para tareas de calibración)
  • Evita que la banda de lija se obstruya demasiado pronto
  • Un desbaste uniforme óptimo
  • Impacto reducido del polvo de lija (polvo fino)

Para lijadoras de banda ancha


Calibración y lijado de paneles delanteros y laterales de armarios (con revestimiento), lijado de componentes de marcos para armarios de madera maciza. Especialmente indicada para chapas, madera maciza (madera dura, madera blanda, madera de veta crucera, madera resinosa) y materiales a base de madera.


Las bandas deben almacenarse en salas secas y donde no se forme escarcha. No las guarde cerca de calentadores, paredes fría o húmedas, puertas ni ventanas, y nunca directamente sobre el suelo. Se recomiendan temperaturas de almacenamiento entre 18 °C y 22 °C con una humedad relativa de entre el 45 % y el 65 %. No exponga las bandas directamente a la luz solar. Si le es posible, mantenga las bandas de lija guardadas en el embalaje original hasta que vaya a usarlas. Guarde las bandas de lija que haya retirado del embalaje de forma que no puedan deformarse.

Dispersión

Dispersión semiabierta
Más Información

Base adhesiva

Unión de resina sintética
Más Información

Antiestáticos

Más Información

Color

Marrón
Más Información

Anchura máxima

1450 mm
Más Información

Tamaño del grano

P80
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Anchura mínima

1251 mm
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje F
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.850 g
Más Información

Anchura mínima/máxima

1251-1450 mm
Más Información
Scroll to top