Banda de lija ancha

Ref.: 0583260216

SANDBELT-WIDE-KPF-P60-1350X2150

Descripción

SANDBELT-WIDE-KPF-P60-1350X2150

Dispersión

Dispersión semiabierta
Más Información

Base adhesiva

Resina sintética
Más Información

Antiestáticos

Más Información

Longitud

2150 mm
Más Información

Anchura

1350 mm
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Tamaño del grano

P60
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje F
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1874.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

270 g
Más Información

Anchura x longitud

1350 mm x 2150 mm
Más Información

ODU

0
Más Información