SANDBELT-WIDE-KPF-P100-930X1900 Banda de lija ancha Base de papel F con grano de óxido de aluminio, dispersión semiabierta para cargas excepcionalmente elevadas (p. ej., para tareas de calibración). Puede utilizarse de manera universal con maderas de todo tipo, además de para rectificar tableros con revestimiento de melamina.
La mínima obstrucción gracias a su equipamiento antiestático
Le proporciona una vida útil excepcionalmente prolongada.
Papel F, dispersión semiabierta con equipamiento antiestático
Capacidad de carga para bandas de lija excepcionalmente alta (p. ej., para tareas de calibración)
Evita que la banda de lija se obstruya demasiado pronto
Un desbaste uniforme óptimo
Impacto reducido del polvo de lija (polvo fino)
Para lijadoras de banda ancha
Calibración y lijado de paneles delanteros y laterales de armarios, lijado de componentes de marcos para armarios de madera maciza. Especialmente indicada para chapas, madera maciza (madera dura, madera blanda, madera de veta crucera, madera resinosa) y materiales a base de madera.
Las bandas deben almacenarse en salas secas y donde no se forme escarcha. No las guarde en las proximidades de calentadores, paredes fría o húmedas, puertas ni ventanas, y nunca directamente sobre el suelo. Se recomiendan temperaturas de almacenamiento entre 18 °C y 22 °C con una humedad relativa de entre el 45 % y el 65 %. No exponga las bandas directamente a la luz solar. Si le es posible, mantenga las bandas de lija guardadas en el embalaje original hasta que vaya a usarlas. Guarde las bandas de lija que haya retirado del embalaje de forma que no puedan deformarse.
https://www.wurth.es/sandbelt-wide-kpf-p100-930x1900481279SANDBELT-WIDE-KPF-P100-930X1900SANDBELT-WIDE-KPF-P100-930X1900<br>Banda de lija ancha<br>Base de papel F con grano de óxido de aluminio, dispersión semiabierta para cargas excepcionalmente elevadas (p. ej., para tareas de calibración). Puede utilizarse de manera universal con maderas de todo tipo, además de para rectificar tableros con revestimiento de melamina. <br><p class="level1">La mínima obstrucción gracias a su equipamiento antiestático</p><P>Le proporciona una vida útil excepcionalmente prolongada.</P><p class="level1"></p><p class="level1">Papel F, dispersión semiabierta con equipamiento antiestático</p><ul><li>Capacidad de carga para bandas de lija excepcionalmente alta (p. ej., para tareas de calibración)</li><li>Evita que la banda de lija se obstruya demasiado pronto</li><li>Un desbaste uniforme óptimo</li><li>Impacto reducido del polvo de lija (polvo fino)</li></ul><br><p class="level1">Para lijadoras de banda ancha</p><br/><P>Calibración y lijado de paneles delanteros y laterales de armarios, lijado de componentes de marcos para armarios de madera maciza. Especialmente indicada para chapas, madera maciza (madera dura, madera blanda, madera de veta crucera, madera resinosa) y materiales a base de madera.</P><br><P>Las bandas deben almacenarse en salas secas y donde no se forme escarcha. No las guarde en las proximidades de calentadores, paredes fría o húmedas, puertas ni ventanas, y nunca directamente sobre el suelo. Se recomiendan temperaturas de almacenamiento entre 18 °C y 22 °C con una humedad relativa de entre el 45 % y el 65 %. No exponga las bandas directamente a la luz solar. Si le es posible, mantenga las bandas de lija guardadas en el embalaje original hasta que vaya a usarlas. Guarde las bandas de lija que haya retirado del embalaje de forma que no puedan deformarse.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1327149.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1327149.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Esponja de lija/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Esponja de lija/Banda de lija, lino/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Esponja de lija/Banda de lija, lino/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!