Dispersión |
Dispersión semiabierta |
Base adhesiva |
Unión de resina sintética |
Antiestáticos |
Sí |
Color |
Marrón |
Anchura máxima |
1250 mm |
Tamaño del grano |
P180 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Anchura mínima |
1151 mm |
Material del reverso |
Papel de gramaje F |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.72 g |
Anchura mínima/máxima |
1151-1250 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0583218003 |