Sandalias de seguridad Summer X S1P

Ref.: M426034048
Ver todas las versiones

SANDALIA SUMMER X S1P SRC 48

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Sandalia de seguridad muy robusta y ligera, 100% sin partes metálicas. Excelente relación calidad-precio.

540 g
• Puntera de COMPOSITE, plantilla anti-perforación KEVLAR.
• Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
• Planilla interior con amortiguación y extraíble.
• Piel serraje transpirable.
• Sin partes metálicas.

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

12 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

48
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Talla de zapato Europa

48
Más Información

Talla de zapato US

14
Más Información

Otro estándar

FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

13
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1220.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M426034048

Ficha Técnica

247828814.pdf