Categoría sobre seguridad |
S1P |
Anchura de patas |
12 (calzado de seguridad de ancho cómodo) |
Material de la puntera protectora |
Plástico |
Color |
Gris |
Tamaño |
44 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Ante |
Talla de zapato Europa |
44 |
Talla de zapato US |
11 |
Otro estándar |
FOSRC |
Estándar EN |
20345 |
Talla de zapato UK |
10 |
Código del sistema armonizado |
640340000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1140.000 g |
ISO |
20345 |
Normas |
ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M426034044 |
Ficha Técnica |
247828814.pdf |