Pieza de cajón con recorte para sifón

Ref.: 0684360800

SALVASIFÓN DELUXE 1C GRIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SALVASIFÓN DELUXE 1C GRIS
Pieza de cajón con recorte para sifón
DELUXE
Salvasifón / organizador
  • Fabricados en Poliestireno.
  • Grosor del material de 2 mm, que le confiere una gran estabilidad.
  • Bordes redondeados, que permiten una fácil limpieza.
  • Alta resistencia a los golpes y arañazos.
  • Para tablero de 16 mm.
  • Dos versiones, con 1 zona de almacenaje o con 3 zonas de almacenaje.
  • Ideal para módulos de cocinas en el bajo fregadero y para muebles de baños.
  • Tres colores: gris, blanco y grafito.

Material

Poliestireno
Más Información

Diseño del inserto

1 compartimento
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

183.500 g
Más Información

Catálogo General

0684360800

Ficha Técnica

642769389.pdf
Scroll to top