https://www.wurth.es/salvasifon-organizador-1-compartimento-grafito439570SALVASIFÓN DELUXE 1C GRAFITOSALVASIFÓN DELUXE 1C GRAFITO<br>Pieza de cajón con recorte para sifón <br>DELUXE<br>Salvasifón / organizador<br><ul><li>Fabricados en Poliestireno.</li><li>Grosor del material de 2 mm, que le confiere una gran estabilidad.</li><li>Bordes redondeados, que permiten una fácil limpieza.</li><li>Alta resistencia a los golpes y arañazos.</li><li>Para tablero de 16 mm.</li><li>Dos versiones, con 1 zona de almacenaje o con 3 zonas de almacenaje.</li><li>Ideal para módulos de cocinas en el bajo fregadero y para muebles de baños.</li><li>Tres colores: gris, blanco y grafito.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/642884835.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/642884835.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Rueda para maquinaria/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Rueda para maquinaria/Cubertero, her. int. armario, accesorios2024-02-16T19:33:22+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!