Salvagreca universal

Ref.: 0865700120

SALVAGRECA UNIVERSAL ALU SOLAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SALVAGRECA UNIVERSAL ALU SOLAR
Salvagreca universal
ALU SOLAR
Salvagreca universal compatible con cualquier tipo de cubierta metálica con greca del mercado.
  • Con lámina impermeable EPDM, lo que permite instalar directamente sobre la cubierta metálica.
  • Aluminio 6005 T6.
  • El ancho de 50mm del salvagreca permite colocar dos microcarriles en paralelo (25mm), en caso de requerirlo.

Para la fijación del carril sobre el salvagreca, se recomienda un tornillo A2 autoperforante como el Pias PR01_021448_19.


No incluye normalizado.


Recomendamos la fijación con tornillos A2 para chapa fina DBS 4,5x25 con arandela de estanqueidad PR01_020154525.


Se trata de un tornillo autorroscante con cabeza hexagonal y bimetálico, acero inoxidable con punta de acero.


No es compatible para el montaje de sistemas coplanares en cubierta de teja ni para sistemas de estructuras inclinadas.

Material

ALU
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.049 kg
Más Información

Ensayo

537116223.pdf

Certificado de producto

562833213.pdf

Catálogo General

0865700120

Ficha Técnica

528685973.pdf
Scroll to top